Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 3x16/5 GS16/5 Ea IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 3x16/5 GS16/5 Ea IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9439003

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399388446

Sonepar Artikelnummer

120696646

Hersteller Artikelnummer

9439003

Hersteller Typ

9439003

Hersteller Artikel Nr.:

9439003

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A5p400V

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Farbe:

schwarz

Höhe:

89 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.550 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 6f IP44 89x202x117 4TE; 1xCEE-Gerätestecker 16A 5p 400V; 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge; FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler betriebsfertig angeschlossen