PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe St.Anton 6F 4xSSD 1.5m3G2AGS W-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9439079
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399579523
Sonepar Artikelnummer
121094538
Hersteller Artikelnummer
9439079
Hersteller Typ
9439079
Hersteller Artikel Nr.:
9439079
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
89 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.400 kg


