PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F SSD 1.5m3G1.5H07St-S Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9439109
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399408168
Sonepar Artikelnummer
120579191
Hersteller Artikelnummer
9439109
Hersteller Typ
9439109
Hersteller Artikel Nr.:
9439109
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


