Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Event Serie M-SVE3 63/11-12/V2/2M/A/MS

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Event Serie M-SVE3 63/11-12/V2/2M/A/MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 853009286

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399322129

Sonepar Artikelnummer

120520077

Hersteller Artikelnummer

853009286

Hersteller Typ

853009286

Hersteller Artikel Nr.:

853009286

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 63 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

12

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

14

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

340 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

20.000 kg

Mobilverteiler Kunststoff M-SVE3 63/11-12/V2/2M/A/MS stossfestes, stabiles und mobiles Kunststoffgehäuse, sehr leicht und handlich, stapelbar, witterungs- u. alterungsbeständig, IP44 spritzwassergeschützt Bestückung: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V sw 1 CEE-Dose 32A 5p 400V sw 12 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V sw, Anschlussleistung 44 kVA, 2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V Absicherung: 1 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 12 LS 16A 1p-C 2 FI 63/0,03A