Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Event Serie M-SVE4 63/1-16/V17/G/E/A/MS

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Event Serie M-SVE4 63/1-16/V17/G/E/A/MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 854009285

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399322136

Sonepar Artikelnummer

120520078

Hersteller Artikelnummer

854009285

Hersteller Typ

854009285

Hersteller Artikel Nr.:

854009285

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 63 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

16

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

17

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Farbe:

schwarz

Höhe:

340 mm

Breite:

560 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

20.000 kg

Mobiler Kunststoffverteiler M-SVE4 63/1-16/V17/G/E/A/MS Maße: HxBxT = 340x560x350mm stossfestes, stabiles und mobiles Kunststoffgehäuse, sehr leicht und handlich, stapelbar, witterungs- u. alterungsbeständig, IP44 spritzwassergeschützt Bestückung: 1 CEE-Dose 16A 5p 400V sw 16 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V sw, Anschlussleistung 44 kVA CEE-Stecker 63A 5p 400V mit Kabelschleife im Eingang Absicherung: 1 LS 16A 3p-C 16 FI/LS 16A 1p-C/0,03A 1 FI 40/0,03A