PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Eisenstadt BV 2xSSD 2m5G6St32/5 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9849716
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399679124
Sonepar Artikelnummer
121373914
Hersteller Artikelnummer
9849716
Hersteller Typ
9849716
Hersteller Artikel Nr.:
9849716
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.100 kg
Vollgummiverteiler Modell EISENSTADT IP54 145x145x105mm. 2m Kabel H07RN-F 5G6mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V. Kabeleingang unten. 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xFI/LS 16A 1p+N 30mA C TYPA. seitlich rechts bzw. links montiert. FI/LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE. Verteiler betriebsfertig angeschlossen


