PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe RIED BV 2x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9473070
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399764561
Sonepar Artikelnummer
120512735
Hersteller Artikelnummer
9473070
Hersteller Typ
9473070
Hersteller Artikel Nr.:
9473070
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
285 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.900 kg


