PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe RIED MV 4x16/2 0.5kVA 230/42 3m2G1.5 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9473401
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399794186
Sonepar Artikelnummer
120520307
Hersteller Artikelnummer
9473401
Hersteller Typ
9473401
Hersteller Artikel Nr.:
9473401
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A2p42V
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
285 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.500 kg


