Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x32/5 2x16/5 9xSSD 2m5G16 Ea

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x32/5 2x16/5 9xSSD 2m5G16 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9504367

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399578809

Sonepar Artikelnummer

121094534

Hersteller Artikelnummer

9504367

Hersteller Typ

9504367

Hersteller Artikel Nr.:

9504367

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 63 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

9

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

13

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

255 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

21.000 kg

Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300. 2m Kabel H07RN-F 5G16mm2 schwarz mit Stecker 63A 5p 400V. 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C. 9xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 9xLS 16A 1p C. 1xFI 100A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge. 1xDrehstromzähler DIGI MID 80A 400V 3p 4TE -25°.55°C 1,5-16² Eltako ü.a.Abgänge. Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE. Verteiler betriebsfertig angeschlossen