PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SCHREMS BV 2x63/5 32/5 2m5G35St125/5 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9504383
Absicherung - LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399609343
Sonepar Artikelnummer
121234566
Hersteller Artikelnummer
9504383
Hersteller Typ
9504383
Hersteller Artikel Nr.:
9504383
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 125 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
2x63A5p400V
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
255 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


