PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 32/5 2x16/5 6xSSD WGS D-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9504376
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399588105
Sonepar Artikelnummer
121094533
Hersteller Artikelnummer
9504376
Hersteller Typ
9504376
Hersteller Artikel Nr.:
9504376
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Farbe:
schwarz
Höhe:
255 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.800 kg


