Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SCHREMS MV SSD 2.5kVA 230/230 3m2x2.5 K2 IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SCHREMS MV SSD 2.5kVA 230/230 3m2x2.5 K2 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9502619

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399020001

Sonepar Artikelnummer

120520312

Hersteller Artikelnummer

9502619

Hersteller Typ

9502619

Hersteller Artikel Nr.:

9502619

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

255 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

25.000 kg

Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP44/54 255x400x300; mit 1x Tragegriff oben und 2x Stellfüße unten (stapelbar); 3m Gerätel. H07RN-F 2G2,5mm2 m.VG-Kont.-Stecker 16A 2p 230V; 1xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xÜbertemperatursicherung 70 Grad C manuelle Rückstellung; 1xTrenntrafo 2.5kVA 230/230V prim.abges.ü. 1x therm. Schutzschalter 11A 1p; 1xEinschaltstrombegrenzer 25A 2Ohm; Verteiler betriebsfertig angeschlossen