PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Spitz BV 16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 D-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94742243
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399578908
Sonepar Artikelnummer
121094529
Hersteller Artikelnummer
94742243
Hersteller Typ
94742243
Hersteller Artikel Nr.:
94742243
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.150 kg


