PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Spitz BV 4xSSD 2m3G2.5SSt W-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94742260
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399588082
Sonepar Artikelnummer
121094531
Hersteller Artikelnummer
94742260
Hersteller Typ
94742260
Hersteller Artikel Nr.:
94742260
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.000 kg


