PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SPITZ MV SSD 1kVA 230/230 3m2x1.5H07 70G IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9474410
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399161209
Sonepar Artikelnummer
120520311
Hersteller Artikelnummer
9474410
Hersteller Typ
9474410
Hersteller Artikel Nr.:
9474410
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg


