Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG BV 16/5 3xSSD 2m5G2.5St16 Ea IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG BV 16/5 3xSSD 2m5G2.5St16 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441051

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399010446

Sonepar Artikelnummer

120321555

Hersteller Artikelnummer

9441051

Hersteller Typ

9441051

Hersteller Artikel Nr.:

9441051

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

79 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.200 kg

Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129; 2m Kabel H07RN-F 5G2,5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge; FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler betriebsfertig angeschlossen