PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Steyregg MV 2x16/5 2xSSD 2m5G4St32 MI Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9441480
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399262418
Sonepar Artikelnummer
120520305
Hersteller Artikelnummer
9441480
Hersteller Typ
9441480
Hersteller Artikel Nr.:
9441480
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
79 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.900 kg


