Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG MV 3x16/5 2m5G2.5St16 H07 IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG MV 3x16/5 2m5G2.5St16 H07 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441070

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399010699

Sonepar Artikelnummer

120520304

Hersteller Artikelnummer

9441070

Hersteller Typ

9441070

Hersteller Artikel Nr.:

9441070

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

79 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.900 kg

Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP54 430x79x129; 2m Kabel H07RN-F 5G2,5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V; 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; Verteiler betriebsfertig angeschlossen