Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG MV 4xSSD 2m3G2.5VG-St H07 IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe STEYREGG MV 4xSSD 2m3G2.5VG-St H07 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441010

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399009952

Sonepar Artikelnummer

120321553

Hersteller Artikelnummer

9441010

Hersteller Typ

9441010

Hersteller Artikel Nr.:

9441010

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

79 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.250 kg

Mobiler Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP44 430x79x129; 2m Kabel H07RN-F 3G2,5mm2 m. VG-Stecker 16A 2p+PE 230V; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; Verteiler betriebsfertig angeschlossen