Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Traunsee BV 16/5 2xSSD 1.5m5G2.5St16 Pc

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Traunsee BV 16/5 2xSSD 1.5m5G2.5St16 Pc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216052

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399120459

Sonepar Artikelnummer

120520167

Hersteller Artikelnummer

9216052

Hersteller Typ

9216052

Hersteller Artikel Nr.:

9216052

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

1.5 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.850 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP54 165x260x90 m.Tragegriff; 1.5m Kabel H07RN-F 5G2.5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; 1xFI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT) über alle SSD Ausgänge; FI-Schutzschalter Marke PCE Ö+V; Verteiler betriebsfertig angeschlossen