PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE BV 2xSSD 5m3G1.5 W-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216624
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399579455
Sonepar Artikelnummer
121094528
Hersteller Artikelnummer
9216624
Hersteller Typ
9216624
Hersteller Artikel Nr.:
9216624
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
165 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.600 kg


