PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE BV 3xSSD 1.5m3G2.5VG-St H07 Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216066
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399120664
Sonepar Artikelnummer
120512683
Hersteller Artikelnummer
9216066
Hersteller Typ
9216066
Hersteller Artikel Nr.:
9216066
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
165 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.350 kg


