Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 16/2 0.12kVA 230/24 3m2x1.5H IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 16/2 0.12kVA 230/24 3m2x1.5H IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216423

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399200021

Sonepar Artikelnummer

120520173

Hersteller Artikelnummer

9216423

Hersteller Typ

9216423

Hersteller Artikel Nr.:

9216423

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A2p24V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.800 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP44 165x260x90 m.Tragegrif; 3m Kabel H07RN-F 2G1,5mm2 VG-Konturenstecker 16A 2p 230V; 1xCEE-Steckdose 16A 2p 24V nach Trafo abges.ü.1xFeinsich.5AT; 1xKleinsp.Trafo 120VA 230/24V abges. ü. 1xFeinsicherung 1,6AT; Verteiler anschlussfertig verdrahtet