Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 16/5 2xSSD 1.5m5G2.5St16 H07 IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 16/5 2xSSD 1.5m5G2.5St16 H07 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216051

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399105838

Sonepar Artikelnummer

120520166

Hersteller Artikelnummer

9216051

Hersteller Typ

9216051

Hersteller Artikel Nr.:

9216051

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

1.5 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

3.550 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP44 165x260x90 m.Tragegriff; 1,5m Kabel H07RN-F 5G2,5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; Verteiler betriebsfertig angeschlossen