Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 2x16/2 0.5kVA 230/42 3m2x1.5 IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV 2x16/2 0.5kVA 230/42 3m2x1.5 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216451

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399088322

Sonepar Artikelnummer

120520176

Hersteller Artikelnummer

9216451

Hersteller Typ

9216451

Hersteller Artikel Nr.:

9216451

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

2x16A2p42V

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.700 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP44 165x260x90 m.Tragegriff; 3m Gerätel. H07RN-F 2G1.5mm2 m.VG-Kont.-Stecker 16A 2p 230V; 2xCEE-Dose 16A 2p 42V abges. über 1xGlasrohrsicherung 16A; 1xKleinsp.Trafo 0.5kVA 230/42V prim. abges.ü. 1x therm. Schutzschalter 2A 1p; Verteiler betriebsfertig angeschlossen