PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Traunsee MV 4xSSD 1.5m3G1.5VG-St H07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216015
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399120022
Sonepar Artikelnummer
120512529
Hersteller Artikelnummer
9216015
Hersteller Typ
9216015
Hersteller Artikel Nr.:
9216015
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
165 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.900 kg


