Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV SSD 0.5kVA 230/230V 3m2G1.5H IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE MV SSD 0.5kVA 230/230V 3m2G1.5H IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216453

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399121326

Sonepar Artikelnummer

120520178

Hersteller Artikelnummer

9216453

Hersteller Typ

9216453

Hersteller Artikel Nr.:

9216453

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.300 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP44 165x260x90 (hor.); 3m Kabel H07RN-F 2G1,5mm2 m.VG-Kont.-Stecker 16A 2p+PE 230V; 1xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abges.ü. 1xGlasrohrsich. 6,3AT; 1xSicherheitstrafo 0.5kVA 230/230V prim. abges.ü. 1x therm. Schutzschalter 2A; Verteiler betriebsfertig angeschlossen