PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Zirl BV 125/5 2x63/5 2x32/5 2x16/5 4x16 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9545311
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399521553
Sonepar Artikelnummer
120998418
Hersteller Artikelnummer
9545311
Hersteller Typ
9545311
Hersteller Artikel Nr.:
9545311
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 125 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
2x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
1x125A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
10
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
527 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
40.000 kg
mit 2x Tragegriffe oben und 2x Stellfüße unten (stapelbar)
2m Kabel H07RN-F 5G35mm2 schwarz mit Stecker 125A 5p 400V
1xCEE-Steckdose 125A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
2xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. 2xLS 63A 3p C (LS vor FI)
2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C
2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C
4xCEE-Steckdose 16A 3p 230V abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C
4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C
2xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über 2x CEE 63/5
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über 2x CEE 32/5
vorgesichert über 1xLS 63A 3p C
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle 16A Ausgänge
vorgesichert über 1xLS 63A 3p C
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler betriebsfertig angeschlossen
Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft)
Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom Ina!


