PC ELECTRIC - Mobilverteiler Vollgummi Baureihe ZIRL BV 4x63/5 2m5G35St125/5 Schlitt.Tyt IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9545312
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399536403
Sonepar Artikelnummer
121161819
Hersteller Artikelnummer
9545312
Hersteller Typ
9545312
Hersteller Artikel Nr.:
9545312
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 125 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 63 A:
4x63A5p400V
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
527 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
60.000 kg


