Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Motorschutzstecker 4A 230V IP44 (I-0-II)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Motorschutzstecker 4A 230V IP44 (I-0-II)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56104001

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter

  • Einstellbarer Strombereich - 4 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399665394

Sonepar Artikelnummer

120519635

Hersteller Artikelnummer

56104001

Hersteller Typ

56104001

Hersteller Artikel Nr.:

56104001

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktastenschalter

Einstellbarer Strombereich:

4 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Farbe des Steckvorsatzes:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.202 kg

Motorschutzstecker 4A 230V IP44 (I-0-II); Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Nennspannung/Frequenz: 230V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schalter: HAND-AUS-AUTOMATIK (I-0-II); 2x Kabelverschraubung M16, für Verwendung mit Schwimmerschalter; IK-Norm lt. EN50102: IK09; Schutzart: IP44