PC ELECTRIC - Motorschutzstecker 4A 230V IP44 (I-0) mit Kondensator 20?F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561040C2001
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich - 4 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399292996
Sonepar Artikelnummer
120519636
Hersteller Artikelnummer
561040C2001
Hersteller Typ
561040C2001
Hersteller Artikel Nr.:
561040C2001
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich:
4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Farbe des Steckvorsatzes:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.363 kg


