PC ELECTRIC - Motorschutzstecker 6A 230V IP44 (I-0-AUTO) mit Kondensator 20?F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561060C2003
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399293009
Sonepar Artikelnummer
120519640
Hersteller Artikelnummer
561060C2003
Hersteller Typ
561060C2003
Hersteller Artikel Nr.:
561060C2003
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Farbe des Steckvorsatzes:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.414 kg


