PC ELECTRIC - MS! Mobilverteiler Ried BV 32/5 2x16/5 3xSSD 2m5G6St32 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9473080
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399764547
Sonepar Artikelnummer
121069441
Hersteller Artikelnummer
9473080
Hersteller Typ
9473080
Hersteller Artikel Nr.:
9473080
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
285 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.300 kg


