PC ELECTRIC - MS! Umschalter Netz-0-Not MLU1-063-4V-9121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44703
Markensiegel - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.367 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4065254487997
Sonepar Artikelnummer
121243953
Hersteller Artikelnummer
44703
Hersteller Typ
44703
Hersteller Artikel Nr.:
44703
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.367 kg
Transferschalter 4polig 63A für Normschiene/Montageplatte. 4 poliger Netzumschalter nach DIN EN 60947-6-1, zur Versorgung einer Last mit zwei verschiedenen Spannungsquellen. 3 mechanisch gegeneinander verriegelte Schaltstellungen I-0-II. Nennbetriebsstrom Ie 63A. Nennspannung Ue 400 V AC 50-60HZ. Bemessungsdauerstrom Iu =Ith 63A. Gebrauchskategorie AC-32A. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V AC. Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6KV. Max. Vorschaltsicherung Betr.-Kl.gG 63A. Mechanische Lebensdauer / Schaltspiele 6.000. Umgebungstemperatur -5°C bis + 40°C. Schutzart IP 20. N-Pol vor bzw. nacheilend (zur sicheren und störungsfreien Umschaltung zwischen verschiedenen Spannungsquellen). Lastseitig integrierte Brücken (keine externen Brücken erforderlich). Breite 65 mm / 4 Teilungseinheiten. frei von rotem Phosphor (gefordert in Telekommunikationsanlagen und Rechenzentren)


