PC ELECTRIC - PCE Arbeitsleuchte Mini-Penlight-P450/600mAh USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720450
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399559334
Sonepar Artikelnummer
121073653
Hersteller Artikelnummer
720450
Hersteller Typ
720450
Hersteller Artikel Nr.:
720450
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
100 .. 450 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
43 g
Schutzart (IP):
IPX3
Anzahl der Batterien:
1
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.043 kg


