PC ELECTRIC - PCE Arbeitsstrahler-A2800/6.600mAh USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202800
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 700 .. 2800 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399559389
Sonepar Artikelnummer
121073652
Hersteller Artikelnummer
7202800
Hersteller Typ
7202800
Hersteller Artikel Nr.:
7202800
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
700 .. 2800 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
820 g
Schutzart (IP):
IPX6
Anzahl der Batterien:
1
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
178 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.685 kg


