PC ELECTRIC - PCE Handleuchte-H1000/5.000mAh LS+USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7201000
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 60 .. 1000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399559365
Sonepar Artikelnummer
121073651
Hersteller Artikelnummer
7201000
Hersteller Typ
7201000
Hersteller Artikel Nr.:
7201000
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
60 .. 1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
426 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
256 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.704 kg


