PC ELECTRIC - PCE Handleuchte-H500/1.800mAh USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720500
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 50 .. 500 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399559358
Sonepar Artikelnummer
121073654
Hersteller Artikelnummer
720500
Hersteller Typ
720500
Hersteller Artikel Nr.:
720500
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 .. 500 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
237 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
131 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.243 kg


