PC ELECTRIC - PCE Handleuchte Pocket 400/1500mA USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720400
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399668449
Sonepar Artikelnummer
121382006
Hersteller Artikelnummer
720400
Hersteller Typ
720400
Hersteller Artikel Nr.:
720400
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.043 kg
LED Handleuchte Pocket 400, Lichtstrom: 150/400 Lumen, Akku: Li-Po 3,7V / 1500mAh, Leuchtdauer (max.): 6h, Schutzart/Schutzgrad: IP65/IK07, inkl. Ladekabel USB C --> USB-C


