PC ELECTRIC - PCE Stiftleuchte PL850RZ/720mAh USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720850
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - sonstige
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399602450
Sonepar Artikelnummer
121153921
Hersteller Artikelnummer
720850
Hersteller Typ
720850
Hersteller Artikel Nr.:
720850
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
sonstige
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
250 .. 850 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
72 g
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
152.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.072 kg


