PC ELECTRIC - PCE Stirnlampe-S800/2.000mAh USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 720800
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399559303
Sonepar Artikelnummer
121073655
Hersteller Artikelnummer
720800
Hersteller Typ
720800
Hersteller Artikel Nr.:
720800
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
5 .. 800 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
126 g
Schutzart (IP):
IPX6
Anzahl der Batterien:
1
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.130 kg


