PC ELECTRIC - PRCD-S+ 30mA 1.5/1.5m3G1.5H07s St/Ku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4670001
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399321542
Sonepar Artikelnummer
120402455
Hersteller Artikelnummer
4670001
Hersteller Typ
4670001
Hersteller Artikel Nr.:
4670001
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Zwischenstecker
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.980 kg


