PC ELECTRIC - PRCD-S+ inline 16A 230V 30mA IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 967011355
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399306570
Sonepar Artikelnummer
120402454
Hersteller Artikelnummer
967011355
Hersteller Typ
967011355
Hersteller Artikel Nr.:
967011355
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Kabel
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.330 kg


