PC ELECTRIC - Schrems BV 32/5 2x16/5 3x16/3 3xSSD 2m5G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9504560
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 17.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399976100
Sonepar Artikelnummer
120512752
Hersteller Artikelnummer
9504560
Hersteller Typ
9504560
Hersteller Artikel Nr.:
9504560
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.700 kg
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 2m Kabel H07RN-F 5G16mm2 schwarz mit Stecker 63A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xCEE-Steckdose 16A 3p 230V abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen


