PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose 70x70 fb Shutter IP54 rückwärtig (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104-7bc
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399048906
Sonepar Artikelnummer
120518846
Hersteller Artikelnummer
104-7bc
Hersteller Typ
104-7bc
Hersteller Artikel Nr.:
104-7bc
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5017
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


