PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose 75x75 fb IP54 seitlich (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104-8bs
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - 75x75 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399018909
Sonepar Artikelnummer
120518851
Hersteller Artikelnummer
104-8bs
Hersteller Typ
104-8bs
Hersteller Artikel Nr.:
104-8bs
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
75x75 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5017
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.054 kg


