PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose 75x75 fb Shutter Deckelband IP66/68 (bronzegrün)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20341-8uc
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - 75x75 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399277153
Sonepar Artikelnummer
120519003
Hersteller Artikelnummer
20341-8uc
Hersteller Typ
20341-8uc
Hersteller Artikel Nr.:
20341-8uc
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
75x75 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grün
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
6031
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.101 kg


