PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose Design IP44 (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8430v
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399672392
Sonepar Artikelnummer
120389964
Hersteller Artikelnummer
8430v
Hersteller Typ
8430v
Hersteller Artikel Nr.:
8430v
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bezeichnungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.186 kg


