PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose oval fb Shutter Deckelband IP66/68 (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20341-9bc
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399249471
Sonepar Artikelnummer
120519005
Hersteller Artikelnummer
20341-9bc
Hersteller Typ
20341-9bc
Hersteller Artikel Nr.:
20341-9bc
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


