PC ELECTRIC - Schutzkontakt-Anbausteckdose P-Nova+ 50x50 fb IP54 rückwärtig (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040-0B
Ausführung - Schutzkontaktstift
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399020490
Sonepar Artikelnummer
120580541
Hersteller Artikelnummer
1040-0B
Hersteller Typ
1040-0B
Hersteller Artikel Nr.:
1040-0B
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


